Estimasi Biaya Pengiriman
Rp8.200 /kg
Promo GRATIS ONGKIR* ke Jabodetabek, Banten, Jabar, & Jatim dengan minimum pembelian Rp200.000. Lihat selengkapnya
Lembaran elastomer (karet seperti NBR) memiliki kompresibilitas tinggi, ideal untuk sealing (penyegelan) tekanan rendah (seperti air atau oli) pada flange (flensa) tidak rata. Lembaran CNAF (dikat serat aramid/karet) jauh lebih kaku (rigid). Material ini dirancang untuk aplikasi flange bertekanan tinggi dan suhu tinggi (seperti steam).
Temperatur adalah faktor pembatas kritis. NBR (Nitrile) umumnya beroperasi efektif hingga ±100°C. EPDM baik untuk air atau steam (uap) suhu rendah (±150°C). PTFE (Teflon) tahan suhu tinggi (±260°C) sekaligus tahan kimia. Grafit fleksibel (flexible graphite) diperlukan untuk aplikasi suhu ekstrem (di atas 450°C).
Material ini adalah workhorse industri paling umum. Terbuat dari serat sintetis (seperti aramid) diikat oleh binder elastomer (umumnya NBR - Nitrile Rubber).
Dikenal karena resistensi kimianya yang nyaris universal.
Material pilihan untuk suhu ekstrem (tinggi atau kriogenik).
Digunakan untuk penggunaan suhu dan tekanan rendah, di mana fleksibilitas superior dan sealability (daya segel) pada permukaan tidak rata diperlukan.
Loading chat box
please wait...
Anda bisa chat secara langsung dengan
Customer Support kami untuk bertanya
Stok produk,
Pesanan,
Pembayaran,
Pengiriman,
Faktur Pajak,
Pengembalian Barang & Garansi atau kunjungi
Pusat Bantuan Kami
/qrP110673963-1.jpg)
/q9P110673945-1.jpg)